ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
ケニスの ポリタンク/扁平缶
平角缶(1口タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68345366
品番
FR-50
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
取手付です。
容量(mL)
5000
材質
本体/HDPE、蓋/PP
仕様
取手付
口内径(Φmm)
29
外寸法(mm)
193×140×237