ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
ケニスの ポリタンク/扁平缶
プラスチックドラム(UNマーク取得)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68345567
品番
PD0200L-1
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
オープンタイプのプラスチックドラムです。 危険物輸送容器のUN規格に対応しています。 締め金具に封印を取り付ければ、開封したかが一目で分かります。(封印を壊さないと開封できません。)
容量(L)
200
材質
超高分子PE
付属品
蓋・封印ピン
質量(kg)
9.85
口内径(Φmm)
503
胴径×全高(Φmm×mm)
580×974
基準規格
UNマーク
取手
くぼみ