ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 薬液回収
廃液貯蔵容器(広口タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68345768
品番
アルカリ性
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
廃液を間違えて入れることのないように、表示ラベルは色分けしてあります。
容量(L)
20
材質
本体・フタ/HDPE、中栓/LDPE
色
(ラベル)青色
口内径(Φmm)
99
外寸法(mm)
206×360×415