パッカー(角型)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68345847 品番P-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 取手が幅広で持ちやすい構造です。

容量(L)20 材質HDPE 形状角形 寸法(mm)320×320×315 耐熱温度(℃)60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68345847 P-20 01299716 13-6535 コマセバケツ KLASS(クラス/旧:極東産機) コマセバケツ KLASS(クラス/旧:極東産機) 1個 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68345847
2020-02-19
用途:
保管用
製造業

個人使用です。
密閉度が高いとの事で、そこに乾燥剤を入れて保管用として使用します。
良ければいいけど...。
まだ、時間がたたないと密閉具合わかりませんが...。
これのもうワンサイズ上があれば良かったのになぁ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする