バロンボックス 段ボールケース

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68345917 品番-
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
タイプ10L用 外寸法(mm)245×245×240 アズワン品番2-3409-05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68345917
2024-10-09
用途:
梱包
エーテック株式会社 様 (卸売・小売業)

迅速な対応で助かりました。
商品も綺麗で使いやすい。

対象商品:
68345917
2024-02-13
用途:
果実搾汁冷凍保管用
飲食業

サイズ的に扱いやすかったです。改善点は今は無いです

対象商品:
68345917
2023-09-13
用途:
商品の発送
卸売・小売業

液体発送にに使っておりますが、もう定番ですね。良い商品です!

対象商品:
68345917
2020-09-17
用途:
アルコール類の小分け
卸売・小売業

バロンボックスと一緒につかいますが、専用コックが別売りなのが残念です。箱、バロンボックス、専用コックの三点セット売りがあればたすかります。

対象商品:
68345917
2021-05-21
用途:
材料の外装
株式会社竹駒ビジネス・サービス 様 (卸売・小売業)

非常に使いやすいです。外装用に使っているのですが特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする