ニューカップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(100個) 注文コード68346172 品番N-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

目盛入りの透明なカップです。(蓋は別売です。)

容量(mL)100 材質PP 目盛(mL)10 胴径×全高(Φmm×mm)48×72.0 アズワン品番61-0146-08

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68346215
2018-09-05
用途:
塗装作業時
TOTALREPAIR ECOiST 様

程良い容量で蓋の開閉も比較的軽い割に密閉度は良いと思います。
余分に調色した塗料の保管や、デリケートで細かい部品や、切れ味が悪くなって折ったカッターの刃等の一時保管にも便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする