アラム
アラムの ガラス・樹脂・金属容器
アラムの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
アラムの ボトル/瓶
PFAジャー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68346233
品番
TPJ-1000
参考基準価格(税別)
¥39,750
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
継ぎ目のない一体成型で、キャップは二重シール構造です。
容量(mL)
1000
材質
PFA
全高(mm)
152
口内径(Φmm)
100
内径×外径×高さ(mm)
Φ100×Φ111×146(キャップ除く)
キャップ外径(Φmm)
118