アラム
アラムの ガラス・樹脂・金属容器
アラムの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
アラムの ボトル/瓶
PFAジャー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68346242
品番
TPJ-120
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
継ぎ目のない一体成型で、キャップは二重シール構造です。
容量(mL)
120
材質
PFA
全高(mm)
53
口内径(Φmm)
60
内径×外径×高さ(mm)
Φ60×Φ65×49(キャップ除く)
キャップ外径(Φmm)
75