アラム
アラムの ガラス・樹脂・金属容器
アラムの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
アラムの ボトル/瓶
PFAジャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68346276
品番
TPJ-30
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
継ぎ目のない一体成型で、キャップは二重シール構造です。
容量(mL)
30
材質
PFA
全高(mm)
70
口内径(Φmm)
25
内径×外径×高さ(mm)
Φ25×Φ29×66(キャップ除く)
キャップ外径(Φmm)
36