アラム
アラムの ガラス・樹脂・金属容器
アラムの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
アラムの ボトル/瓶
PFAジャー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68346285
品番
TPJ-300
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥20,768
販売価格(税別)
¥
18,880
バスケットに入れる
継ぎ目のない一体成型で、キャップは二重シール構造です。
容量(mL)
300
材質
PFA
全高(mm)
76
口内径(Φmm)
80
内径×外径×高さ(mm)
Φ80×Φ86×72(キャップ除く)
キャップ外径(Φmm)
95