アラム
アラムの ガラス・樹脂・金属容器
アラムの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
アラムの ボトル/瓶
PFAジャー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68346328
品番
TPJ-90
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
継ぎ目のない一体成型で、キャップは二重シール構造です。
容量(mL)
90
材質
PFA
全高(mm)
66
口内径(Φmm)
45
内径×外径×高さ(mm)
Φ45×Φ49×62(キャップ除く)
キャップ外径(Φmm)
59