サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ガラス・樹脂・金属容器
サンコー(三甲)の バケツ/バケツ型密閉容器
ブラックペール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68346398
品番
40065000BKSEK
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
光線に敏感な試料の保存に適した黒色容器です。 中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料の保存に適しています。
容量(mL)
300
種別
No.300
材質
PE
色
ブラック
容量(L)
0.3
有効内寸(mm)
71×74×4.3(440)
外寸(mm)
83×90×69
内寸(mm)
69×82×71
胴径×全高(Φmm×mm)
83×90
圧縮荷重(kN[kgf])
4(410)