NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
NIKKO(ニッコーハンセン)の ボトル/瓶
PPパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68346416
品番
170106
参考基準価格(税別)
¥364
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
容量(mL)
1000
材質
本体・フタ/PP、中栓/PE
適合
500mL瓶
全高(mm)
210
底径(Φmm)
87