TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
シール容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68346976
品番
OA-6
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
140
耐熱温度(℃)
(本体)-20~140、(蓋)-20~70
外寸法(mm)
95×70×35
材質(本体)
PP
材質(フタ)
PE
形状
角形