ケニス
ケニスの キッチン・調理用品
ケニスの 保存容器・調味料入れ
ケニスの シール容器・フードコンテナ
深型スチロールシール容器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
600
注文コード
68347186
品番
KS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/PS、蓋/PE
容量(mL)
600
形状
角形
外寸法(mm)
128×115×58
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68347186
KS-1
38909238
M1-085-10
シール容器 角型 M1-085シリーズ
アズワン
1個
¥
319
税込
¥
351
注文コードが変更になりました。