ケニス
ケニスの キッチン・調理用品
ケニスの 保存容器・調味料入れ
ケニスの シール容器・フードコンテナ
深型スチロールシール容器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
2300
注文コード
68347204
品番
KS-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/PS、蓋/PE
容量(mL)
2300
形状
角形
外寸法(mm)
153×280×75