曜日別特売
MB-500 マルチボトル(10本組) ケニス 68349198

マルチボトル(10本組)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)500
内容量1組(10本)注文コード68349198品番MB-500
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。

容量(mL)500材質(本体)PE全高(mm)183口内径(Φmm)17.5胴径(Φmm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68349164
2021-02-25
用途: 化粧水の小分け
製造業

コスパの割には、とても頑丈で使い勝手も良く、重宝しています。
ただ、本体と蓋が別なのが残念

対象商品 : 68349182
2020-05-25
用途: アルコール入れて部材の洗浄用

商品写真見ますとボトルにキャップ付いてる写真なので、写真の通りと思いオーダーいたしました。到着後キャップ無しでしたので電話致しましたら、、カタログに本体のみと書いてありす。と言われました。説明文字が小さいので気が付きませんでした。その後キャップ注文しました。価格はお手頃なので良いですね。

4が参考にしています
対象商品 : 68349164
2020-06-22
用途: 配合材料を小分け

同社のマルチボトル用キャップを装着しましたが、特に問題なく使えています。また、三商のマルチボトルにも問題なく使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 68349164
2020-05-12
用途: 配合材料を小分け

作業の都度、キャップを外すという動作は煩雑なので、本体はキャップなしだが、同メーカのトグルキャップ等を組み合わせて使用。

2が参考にしています
対象商品 : 68349164
2020-04-21
用途: 従業員個人用の手指消毒材/便座クリーナー等の携帯用
豊田鉄工所

画像ではキャップ6種類全て装着済のものが使用されいいるので
上記目的で購入しましたが、到着したときにはじめてキャップが付属していないのに気づきました。
確認してみると説明書きの最後に小さくキャップ別売り記述があります。こちらの不注意といえばそれだけの事ですが、画像にはキャップ無しの商品を掲載すべきだと考えます
キャップと到着した当日に「翌日配送」となっていたの、購入したのですが、1週間以上経っても届いていません

7が参考にしています
対象商品 : 68349182
2020-04-19
用途: 次亜塩素酸水を入れて使用する予定でした
金融・保険業

写真のようにいろんなキャップも付いてくるのかと思っていました。
キャップがないなら何にもならないので勿体無いですがそのまま捨てるしかないです。
大失敗しました。こんな紛らわしい写真はやめて下さい。

7が参考にしています
2020-05-09
用途: 消毒液入れに
やまだ農園農・林・水産業

キャップ別売とは気づかなかった、
よく説明やレビューを読まなきゃダメですね。
画像みて即買いしてしまいました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする