ポリ洗浄瓶 スリム型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68349487 品番B型 400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥390
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

女性や手の小さい方でも握りやすく、スクイーズしやすい設計になっています。 ノズル口径の均一性や角度など高精度に設計されています。 B型は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルからの液の滴下を防止する事ができます。

容量(mL)400 材質(本体)LDPE 1目盛(mL)50 全高(mm)311 口内径(Φmm)31 材質(キャップ)HDPE 胴径(Φmm)56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68349453
2020-02-03
用途:
除菌剤詰め替え容器として
製造業

スリム型で握りやすく、また棚の隙間にぴったり納まりました。しっかりと作られた注入口などをみると、百均の容器とモノが違いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする