KUBIRE洗瓶

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68349907 品番27310
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

1Lの大きな洗浄瓶でも片手で操作しやすいよう、くびれを付けた洗瓶です。手の小さな女性にも使いやすいユニバーサルデザインです。

容量(mL)1000 材質おもり/ガラス、おもりカバー/PP 材質(本体)LDPE 全高(mm)217 材質(キャップ)HDPE 材質(ノズル)HDPE 胴径(Φmm)85.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:247

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする