サンプラテック
PFA洗浄瓶(細口)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
68349995
品番
100ml
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,100
耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
容量(mL)
100
材質(本体)
PFA
全高(mm)
150
口内径(Φmm)
17.5
胴径(Φmm)
46
耐熱温度(℃)
約260
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68349995
100ml
60970743
18133
サンプラ(R) PFA細口洗浄瓶
サンプラテック
1本
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました。