とんがりキャップボトル 100ml 材質PET
透明ボディで残量が一目でわかるPET容器。先端が細くなっているノズルです。スキンケア用品や洗剤、オイル、塗料、調味料、日用品などに。スクイズ性はありません。日本製。プラスチック容器/プラスチックボトル/詰替え容器/
- 用途
- 液体の保存・保管に
- 仕様
- トンガリキャップ
- 材質
- PET
- 色
- ボトル:透明
- 容量(mL)
- 100
- 質量(g)
- 20
- 全高(mm)
- 147
- 口内径(Φmm)
- 17
- 外径(mm)
- 40
- 内容量
- 1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。洗浄瓶/プッシュボトル の新着商品
カテゴリ





























