ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ケニスの 密閉タンク
角型密封タンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1.6
注文コード
68350722
品番
C-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,250
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
1.6
材質
ステンレスSUS304
タイプ
把手なし
内寸法(mm)
120×120×120
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68350722
C-1
35788146
12cm
18-8 パッキン・フック付角キッチンポット
UK(三宝)
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました