仕様●外寸(mm):幅266×奥行260×高660●ゲルサイズ(mm):幅164×高375×厚0.35●重量(kg):4.5●セット内容:シーケンス泳動槽 200mm幅用 1台、泳動プレート 200×400mm 1組、シャークコウム 0.35mm30well 1枚、スペーサー 厚0.35mm 長420mm 2枚、スペーサー 厚0.35mm 長220mm 1枚、放熱プレート アルミ製 1枚、ポール 合成樹脂製 2本、クリップ 10個、リード線(+) (-) 耐圧製 1組
アズワン品番67-0320-60