バイオクラフト
バイオクラフトの 撹拌・粉砕・混合関連
バイオクラフトの 振盪器
バイオクラフトの 振盪器関連品
パーソナルシェーカー BCMシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68350898
品番
BCM-735
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪
ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用
仕様
●テーブルサイズ(mm):幅130×奥行100●外寸(mm):幅130×奥行100×高70●搭載重量(g):高速 最大150●本体重量(g):900●消費電力(VA):1.0●動作:水平往復●振幅数(往復/min):高速 約30〜80往復●振幅巾(mm):約40mm
アズワン品番
67-0320-82