トランスイルミネーター CIシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68350907 品番CI-310B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥268,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

小型ファンによる冷却機能を搭載
自動消灯回路内蔵により、スイッチ投入後約4分経過後に自動消灯の安全機能付き

仕様●フィルターサイズ(mm):200×200●UV波長:312・254nm切替●UVランプ:312nm 6本、254nm 5本●本体寸法(mm):幅345×奥行265×高75 アズワン品番67-0320-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする