40mmベロ 一斗缶注ぎ口 ケニス 68350957 40mmベロ 一斗缶注ぎ口 ケニス 68350957

一斗缶注ぎ口

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68350957 品番40mmベロ
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

一斗缶などの注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。

材質PE 全長(mm)90 内径(Φmm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-04
用途:
シンナー系、塗料等を使う時
電気・ガス・熱供給・水道業

一昔は当たり前のように付属であったような、使い捨てしていた記憶があるが、最近は見かけない。
やはり無いと不便なので、別途購入しているが、同じベロでも安いから高い物まである、今回100円以上するベロを試しで購入。大きな違いはある程度再利用が数回できる、高いなりの耐久性があり、めんどくさいが、掃除してまた再利用して長く使える。

対象商品:
68350957
2025-07-03
用途:
塗装

これまでシンナー缶から直接注いでいましたが、缶や周辺にこぼす事が多かったので、こちらを使用しています。

対象商品:
68350957
2025-06-15
用途:
うすめ液使用時
前田興業株式会社 様 (サービス業)

吹きこぼすことなく、うまく薄め液を注ぐことができます。これは必ず必要かと思います。

対象商品:
68350957
2023-10-11
用途:
一斗缶用に。
その他業種

昔は一斗缶に付属していたのに、最近は価格低減の目的なのか、付いていない。
モノタロウには、それさえ揃えて頂いてるので、いつも助かってます。
次回も機会があればリピートしたいです。

対象商品:
68350957
2021-09-22
用途:
一斗缶の口に
製造業

問題ないです。一斗缶につけてます。
まとめてもう少し安く買えると助かります。
全ての塗料につけたいので。

1人が参考にしています
対象商品:
68350957
2021-02-08
用途:
塗料を使用するため、作業用の缶に移す時
運輸・通信業

塗料を元の缶から、作業用の広口の缶に移す際、こぼれなくて使いやすいです。

対象商品:
68350957
2020-07-30
用途:
サイズを間違えたのかもです。
その他業種

パストリーゼの一斗缶を小分けにするため
購入したのですが、はまりませんでした。
きっと、サイズに種類があるんですね‥。
手動の灯油ポンプで事足りました。
いろんな道具があるんだと、勉強になりました。

4人が参考にしています
対象商品:
68350957
2020-06-01
用途:
角缶とセットで購入
サービス業

別で購入した角缶には付属されていないので、同時に購入しました。
あった方が、間違いなく便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする