フィルター完全性試験機PHTS Pro用オプション品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68351135 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000

SUS316、高い耐腐食性。防水IP65規格。圧力テスト誤差 ±1%。低消費電力、10mA 以下。ケーブル強度が強く、長寿命。

仕様●対応温度:作動時/-10〜60℃、保管時/-20〜70℃(結露や凍結がないこと)●対応湿度:作動時・保管時/35〜85%RH(結露のないこと)●保護等級:IP65●定格圧力範囲:0 〜 500kPa●拡張アナログ出力範囲:-50〜0kPa●耐圧性:750kPa●出力仕様●▼アナログ出力:4〜20mA(定格圧力範囲下)●▼許容負荷インピーダンス:24V電源時500 Ω以下、12V電源時100 Ω以下●温度特性:±2%F.S.(0〜50 ℃:25 ℃基準)、±3%F.S.(-10〜60 ℃:25 ℃基準)● アズワン品番67-0324-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする