MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 基板用コネクタ
チェック用コンスルー XCシリーズ 1.0〜1.4Φ 10本入 XC-2シリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
68351266
品番
XC-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,937
販売価格(税別)
¥
4,488
バスケットに入れる
スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。
スルーホール穴より信号を供給できます。
銅の酸化が早い為銅スルーホール基板には使用できません。
電線(22AWG)が55cmの流さでついています。
仕様
●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10mm●色:緑●内容:チェック用コンスルー●実装:1.0〜1.4Φ●色:緑●入り数:10本
アズワン品番
67-0340-82