プリント板用ジャンパー・ジャン太 ピッチ2.54mm 青(100本入) XX-2シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード68351275 品番XX-2H
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

銅スルーホール基板には銅の酸化が早いため、使用できません。

仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンヘッダー●向き:ジャンパー●色:青●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●定格電圧:125V AC、DC●使用温度範囲:-40℃〜+125℃●入数:100本 アズワン品番67-0340-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする