単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●実装:スルーホール●調整方向:側面●定格電力(70℃):0.5W●抵抗値:10KΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:B●最高使用電圧:250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃〜+125℃●外形:4角(6.8mm×6.1mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個●備考:調整矢印上 注文コード68351485 品番GF063XB103
参考基準価格(税別)¥88 販売価格(税込) ¥90
販売価格(税別)
82
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

サーメットトリマーは高信頼型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。一般品の半固定抵抗器で採用されている炭素皮膜型の抵抗体に代えてセラミックと金属(メタル)の複合素材であるサーメットを採用することで接点の安定性や耐久性を向上しています。

仕様●実装:スルーホール●調整方向:側面●定格電力(70℃):0.5W●抵抗値:10KΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:B●最高使用電圧:250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃〜+125℃●外形:4角(6.8mm×6.1mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個●備考:調整矢印上 アズワン品番67-0402-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする