NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の トグルスイッチ
トグルスイッチ 単極双投(SPDT)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68351835
品番
G-13CHRM
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-On●コンタクト定格電流:100 mA @ 28 V●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●アクチュエータ長さ:3.8mm●アクチュエータ材料:ポリアミド●接触抵抗:80mΩ●動作温度範囲:-25 → +55℃
アズワン品番
67-0357-87