色アースグリーン
サイズ3L
仕様ノーフォーク、比翼ボタン仕様、両脇ターンポケット、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ジャンパー
材質ボタン/糸付ボタン
シリーズベストコットンシリーズ
胸囲(cm)128
混率(%)綿100
肩幅(cm)53
袖丈(cm)61
着丈(cm)70
アズワン品番64-4970-55
生地シーティング
色番005
生地性能スーパーソフト(防縮、防シワ)
名入れ可