Pocket CO2センサー POCKET-CO2-SENSORシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68352158 品番POCKET-CO2-SENSOR
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

三密の度合いを測定できるCO2センサー
スイスSENSIRION社製の高精度センサを使用
温/湿度を元に測定値を自動補正している他、自動校正機能や外気や校正ガスを基準とした強制校正機能も備えています。
アプリは無料です。接続には付属のUSBケーブルを使用します。
(3)データをCSV形式で共有でき、エクセルなどで定量的に分析/評価が可能。
ヒトの吐息には高濃度のCO2(二酸化炭素)が含まれているため、三密(密集・密閉・密着)が起きるとCO2濃度は急激に上昇します。ポケットCO2センサーは、CO2濃度[ppm]を10秒以内に測定してスマホのアプリ画面上に表示します。また、日本産業衛生学会の指標にしたがって、色とイラストで分かりやすく表現します。安心の日本製。※Android端末専用となります。iPhone等のApple端末では使用できません。使用場面に合わせて3つの使い方ができます。(1)Androidスマホに接続し、あらゆる場所のCO2濃度

仕様●測定対象:空気中の二酸化炭素濃度(ppm)、温/湿度(補正用に使用)●給電方式:Micro USB Type-B(DC5V)●スマホ接続方式:Micro USB Type-BまたはType-C(変換アダプター同梱)●対応スマホ:Androidスマホ(タブレットを含む)、ただしUSB-OTGモードをサポートしていること●アプリ:GooglePlayより無料ダウンロード(Pocket CO2 Sensor)●使用センサ:SENSIRION SCD30●測定原理:非分散型赤外線測定方式(NDIR)●測定範囲: アズワン品番67-0371-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする