環境配慮形絶縁被覆付 透明 TMEX1.25シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●形状:先開形(Y形)●取付ネジ穴径:3.7mm●電線抱合範囲:AWG22-16●絶縁被覆色:透明●素材:ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)●入り数:1個●使用温度範囲:-40℃〜+125℃ 注文コード68352219 品番TMEX1.25Y-3.5-CLR
参考基準価格(税別)¥32 販売価格(税込) ¥34
販売価格(税別)
31
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用したY形端子。

仕様●形状:先開形(Y形)●取付ネジ穴径:3.7mm●電線抱合範囲:AWG22-16●絶縁被覆色:透明●素材:ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)●入り数:1個●使用温度範囲:-40℃〜+125℃ アズワン品番67-0371-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする