ポータブルPCオシロスコープ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68352456 品番(PP960)PICOSCOPE-3205D
参考基準価格(税別)¥302,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

携帯性に優れたパソコンに接続して使用するオシロスコープ
小型、軽量、ポータブルながら高性能なアナログ入力2チャンネルのオシロスコープです。USB3.0でパソコンに接続して使用します。アナログ帯域幅が100MHz、サンプリングレートは1GS/sで、256MSのバッファメモリと任意波形発生器を搭載しています。

仕様●チャンネル数:2●帯域幅(-3dB):100MHz●入力感度:4mV/div〜4V/div(垂直分割10)●最短タイムベース:1ns/div●最長タイムベース:5000s/div●最高サンプルレート:1GS/s●PC接続性:USB3.0●寸法(コネクターおよび脚を含む):90×170×40mm アズワン品番67-0393-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする