3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 1625シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68352596 品番1625-15P
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
仕様●定格:250V-5A●コネクタの形態:プラグハウジング●ピン数:15ピン●ピッチ:3.68mm●材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付 アズワン品番67-0400-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする