JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 標準絶縁キャップ
ファストン端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68352718
品番
LOM-21T-187
参考基準価格(税別)
¥33
販売価格(税込)
¥33
販売価格(税別)
¥
30
バスケットに入れる
#187平型ファストン端子です。AWG22-18(0.3-0.75SQ)の電線に適合します。絶縁被覆は【SA-30】/【SA-25】が使用できます。メス側は【LTO-41T-187N】です。
仕様
●内容:ファストン端子●適用電線範囲(AWG):AWG22〜AWG18●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個
アズワン品番
67-0403-39
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表