小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●抵抗値:1.5KΩ●カラーコード:茶緑黒茶緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃〜+155℃ 注文コード68352770 品番LMFQ50S-152D
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥73
販売価格(税別)
66
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●抵抗値:1.5KΩ●カラーコード:茶緑黒茶緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃〜+155℃ アズワン品番67-0477-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする