myPalletizer MYCOBOTシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68353059 品番MYCOBOT-MYPALLETIZER-PSE
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,978
販売価格(税別)
149,980

Elephant Robotics社の4軸ロボットアーム。作業半径が260mmとコンパクトな4軸ロボットアームです。myPalletizer本体とアームには、M5Stack BasicとATOM Matrixを搭載しています。アームの先端や本体底部にはLego互換のコネクタがあり、本体の固定やエンドエフェクターの取り付けに利用できます。myCobot 280の一部のアクセサリ(Gベース、吸引ポンプ、カメラフランジなど)やソフトウェアと互換があります。プログラミングは、PythonやROS、Arduino

仕様●軸数:4軸●ペイロード:300g●作業半径:260mm●精度:±0.5mm●重量:900g●モーター:高精度時期エンコーダ式サーボモータ●作動速度:120°/s●電源:8〜12V 5A(メーカーでは12 VのACアダプターを同封しています)●その他:USB Type-Cコネクタ(M5Stack Basic本体)●【資料】●取扱説明書●myCobotでおなじみElephant Roboticsの新商品!myPalletizerの紹介●【紹介動画】 アズワン品番67-0416-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする