幅広ワークポジショニング用ベルト(ワンタッチバックル)黒 MAT-200HBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68353244 品番MAT-200HB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,200

びっくりするほど腰にやさしいベルト
従来のベルトより50mm幅広に
25mm厚のクッション!背中にピッタリフィット!
両脇にクッション!腰骨の痛さを軽減。
メッシュ素材使用で通気性抜群

仕様●胴ベルト(幅×長さ):45×1,250mm(湾曲)ワンタッチ●補助ベルト(幅×長さ):150×700mm D環2個・V角環1個付●質量:約1,015g アズワン品番67-0418-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする