商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●定格入力電圧(DC):24Vdc●入力電圧範囲(DC):9〜36Vdc●効率:83%●定格出力電圧(DC):12Vdc●出力電圧範囲(DC):11.4〜13.2Vdc●最大出力電流:0.25A●最大出力電力:3W●形状/取付:基板搭載●寸法(W×H×D):15.7×11.5×10.4mm●質量:3g
注文コード68353454
品番CCG3-24-12SF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,290
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ
超小型で実装面積の省スペース化が可能
広い動作温度範囲:-40℃〜+100℃
端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)
耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V
機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
安全規格:IEC/UL/CSA/EN62368-17 各認定。