19.0sq. ソケット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68353680 品番B4050
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様●口径:50mm●口径外径:68mm●差込角外径:46mm●長さ:74mm●重さ:780g アズワン品番67-0440-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする