押しボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68353725 品番140000000000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥54 販売価格(税込) ¥58
販売価格(税別)
53
仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:8HD・8P・8R・BP●概要2:Φ10●概要3:色:赤 アズワン品番67-0442-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする