CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
残留炭素測定用るつぼ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10個)
注文コード
68353915
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
石油製品用残留炭素分試験機器に使用されています。
容量(mL)
29-31
高さ(mm)
35
外径(Φmm)
51
耐熱温度(℃)
MAX1100
底径(Φmm)
23.5