Flexible LED Strip

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68354075 品番104990031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900

FPC基板は曲がりやすいだけでなく、裏面に粘着性があるため、平らな面に貼り付けるのに便利です。
これらのストリップはロールで販売されており、各ロールの長さは5メートルで、コネクタが付属しています
カラーLEDストリップは、光源としてTrinity-SMD LEDを使用し、低電圧で抵抗と定電流ICを備えた安定した明るく均一な照明を実現すると同時に、RGBコントローラで色や明るさをコントロールできます。RGB以外のカラーLED(黄,青,緑,白&赤)も選択できます。

仕様●幅10.0mm,厚さ2mm,長さ50mm/セグメント(3個のLED)●消費電力:0.24W/LED●セグメント当たり最大12V●メートル当たり最大1.2A●コントローラは不要 アズワン品番67-0476-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする