表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●材質:樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃〜+125℃●連結数:40P●ピンの高さ:5mm●入り数:10個 注文コード68354154 品番OQ-11-5-40P
参考基準価格(税別)¥7,050 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。
H.ICの足等にも御利用出来ます。
1.27mmピッチ40P連結、1.778mmピッチ32連結、2.54mmピッチ20P連結
※実装時の御注意
長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。

仕様●材質:樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃〜+125℃●連結数:40P●ピンの高さ:5mm●入り数:10個 アズワン品番67-0482-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする