MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 基板用コネクタ
ラッピング用端子アングル連結タイプ 2mmピッチ(10本入) WCAシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68354224
品番
WCAW-20-1-25PW
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
2mmピッチで連結されたアングルタイプのラッピング端子です。
仕様
●材質:ピン部/リン青銅、樹脂部/PPS黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃〜+125℃●プリント板取付穴径:0.8〜0.9Φ●連結数:25P●入り数:10
アズワン品番
67-0485-49