ソケットピン PMシリーズ(10本入) PMシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 仕様●材質:ピン部/内部コンタクト…ベリリウム銅 ボディ…黄銅 樹脂部:PCT(UL94V-0)●メッキ仕様:コンタクト:金 ボディ:金●適合オスピン径(Φ):0.65〜0.85Φ、0.64□●オスピン挿入深さ(mm):5.8●モールド連結数:36×2●樹脂色:黒●連結ピッチ:2.54●プリント板取付穴径(Φ):0.8●定格電流:3A●定格電圧:125V.AC.DC●接触抵抗:10mΩ以下●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC・DC1分間●挿抜回数:100回以上●挿入力(g以上):50●抜去力 注文コード68354249 品番PM-330-36PW
参考基準価格(税別)¥56,500 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:ピン部/内部コンタクト…ベリリウム銅 ボディ…黄銅 樹脂部:PCT(UL94V-0)●メッキ仕様:コンタクト:金 ボディ:金●適合オスピン径(Φ):0.65〜0.85Φ、0.64□●オスピン挿入深さ(mm):5.8●モールド連結数:36×2●樹脂色:黒●連結ピッチ:2.54●プリント板取付穴径(Φ):0.8●定格電流:3A●定格電圧:125V.AC.DC●接触抵抗:10mΩ以下●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC・DC1分間●挿抜回数:100回以上●挿入力(g以上):50●抜去力 アズワン品番67-0485-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする