安全靴 ダイナスティ プロ マジック式 ブラック/ブルー DYPR-24Mシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68354276 品番 DYPR-24M
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

傷つき易いつま先を護るラバートゥーガード。かかと部は衝撃吸収材ポロン内臓。先芯はワイド樹脂先芯。
アウトソールのかかと部は耐摩耗性の高いラバーを使用し、かかと部以外は耐滑区分「3」の滑りにくいラバーを使用。
官公庁・駐車場管理・自動車整備・工業系学校・土木建築・ゼネコン・運送・配送・電気工事等

形状ローカット ブルー 質量(g)860(26.0cm1足) サイズ(cm)23 規格JSAA A種合格 甲革撥水性人工皮革+テトロンメッシュ 足幅3E 靴底EVA+耐油性合成ゴム 材質(先芯)ワイド樹脂製 アズワン品番67-0490-69 甲被タイプマジック式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする