仕様●孔径:0.2μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1.5インチTC●フィルター領域: 2500 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリエーテルスルホン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/
アズワン品番67-2190-32